KIJIMA(キジマ)
リアキャリア
積載量が少ないレーサースタイルのCBR250RRのスタイルを大きく
崩さずに装着できるリアキャリアが登場。
色
ブラック
適合
CBR250RR17Y-
材質(本体)
スチール
天板寸法(mm)
235×247
最大積載量(kg)
5
材質(天板)
アルミ製ブラックアルマイト
内容量
1個
注意
※当製品取り付けにはシートカウルインナーカバーへの加工が必要になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88279826
210-244
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください