溶接ゲージ WG-1

溶接ゲージ WG-1 - SK(新潟精機)溶接ゲージ WG-1 - SK(新潟精機)溶接ゲージ WG-1 - SK(新潟精機)溶接ゲージ WG-1 - SK(新潟精機)
(4件のレビュー)

溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に
堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)

用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)丸棒径R(Φmm)10本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)20すみ肉のど厚(mm)10ルート間隔(mm)0.5~3長さ寸法の測定精度(mm)±0.4角度測定精度(°)±0.7内容量1個
取扱説明書:(0.51MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02006051WG-1
7,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
44194406WG-1M(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02006051
2022-09-28
用途: 船舶検査業務、溶接関連
日本海事協会

とても精密でしっかりしている。扱いやすい。
もう少し価格が低ければよいのにと思います。

対象商品 : 02006051
2021-07-01
用途: 鉄骨現場溶接の自主検査
建設業・工事業

コンパクトで大変使いやすい、検査での精度も良好です。

対象商品 : 02006051
2016-04-30
用途: 溶接

自分が溶接した箇所の検査前の確認に便利です。目測で大丈夫だと思っても脚長不足との指摘があり購入しました。
シンプルで小さいので使いやすいです。いつもポケットにスタンバイしてます。

1が参考にしています
対象商品 : 02006051
2016-07-21
用途: 品質検査
建設業・工事業

価格の割りに材質、精度良しだと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接ゲージの特長と測定箇所について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/096/
2023-03-24

溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする