曜日別特売

木口貼りテープ 長巻

木口貼りテープ 長巻 - パネフリ工業木口貼りテープ 長巻 - パネフリ工業木口貼りテープ 長巻 - パネフリ工業木口貼りテープ 長巻 - パネフリ工業木口貼りテープ 長巻 - パネフリ工業木口貼りテープ 長巻 - パネフリ工業木口貼りテープ 長巻 - パネフリ工業木口貼りテープ 長巻 - パネフリ工業
(2件のレビュー)

強力粘着付きで簡単に貼ることができる木口貼りテープです。
樹脂製品なので、割れ・欠け・水の侵入がありません。
表面直接印刷なのでシートの剥がれがありません。環境にやさしい非PVC商品です。
用途に合わせて、幅・長さ・色のラインナップが豊富です。

用途
棚板の木口補修に
家具・建具・テーブル等の装飾に
長さ(m)50材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙内容量1巻
注意
※粘着剤に手を触れたり、貼り直しをすると粘着力が弱くなります。
※用途以外に使用しないでください。
※ごく稀に梱包資材にご注文カラーのと別の色名での記載がある場合がございます。
全106種類を絞り込む
幅(mm)
106種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88561628WA4184ライトビーチ18
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
88561637WA4186ダークビーチ18
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
88561646WA4187ライトオーク18
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
88561655WA4189ウォールナット18
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
88561664TA4784ホワイト18
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
88561673TA4785ブラック18
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
88561682TA4787ベージュ18
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
88561698WA4184ライトビーチ24
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
88561707WA4186ダークビーチ24
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
88561716WA4187ライトオーク24
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
88561725WA4189ウォールナット24
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
88561734TA4784ホワイト24
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
88561743TA4785ブラック24
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
88561752TA4787ベージュ24
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
88561768WA4184ライトビーチ40
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
88561777WA4186ダークビーチ40
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
88561786WA4187ライトオーク40
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
88561795WA4189ウォールナット40
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
88561804TA4784ホワイト40
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
88561813TA4785ブラック40
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
88561822TA4787ベージュ40
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
88561838WA4184ライトビーチ21
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
88561847WA4186ダークビーチ21
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
88561856WA4187ライトオーク21
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
88561865WA4189ウォールナット21
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
88561874TA4784ホワイト21
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
88561883TA4785ブラック21
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
88561892TA4787ベージュ21
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
88561908WA4240ナチュラルオーク18
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
88561917WA4240ナチュラルオーク21
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
88561926WA4240ナチュラルオーク24
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
88561935WA4240ナチュラルオーク40
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
45547618WA4184粘着0950ライトビーチ9
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
45547627WA4184粘着1750ライトビーチ17
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
45547636WA4185粘着0950ミディアムビーチ9
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
45547645WA4185粘着1750ミディアムビーチ17
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
45547654WA4185粘着1850ミディアムビーチ18
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
45547663WA4185粘着2150ミディアムビーチ21
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
45547679WA4185粘着2450ミディアムビーチ24
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
45547688WA4185粘着2550ミディアムビーチ25
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
45547697WA4185粘着3050ミディアムビーチ30
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
45547706WA4185粘着4050ミディアムビーチ40
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
45547715WA4186粘着2550タークビーチ25
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
45547724WA4186粘着3050タークビーチ30
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
45547749WA4344粘着1550プライマリーオーク15
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
45547758WA4344粘着16550プライマリーオーク16.5
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
45547767WA4344粘着1850プライマリーオーク18
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
45547776WA4344粘着2150プライマリーオーク21
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
45547785WA4344粘着2450プライマリーオーク24
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
45547794WA4344粘着2650プライマリーオーク26
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88561664
2022-07-14
用途: 家具製作
製造業

粘着剤が結構強力ですね
通常別途接着剤を塗布するかと思いますが、自分用で使うものならそのまま貼り付けても問題なさそうです

対象商品 : 88561646
2020-12-11
用途: 18mmベニヤ板の断面装飾に使用
サービス業

市販の18mmベニヤ板の断面に貼付しました。 粘着力も十分で値段も手ごろで良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする