デジタル一眼カメラ用 レンズケース CS-52
交換レンズの持ち運びに便利なレンズケースです。
適合(レンズ)M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ、M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 II R、M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8、M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm Macro、M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8
材質ポリエステル
質量(g)43
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×145×65
内容量1個