DRYBAG ストレージバッグ

DRYBAG ストレージバッグ - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)DRYBAG ストレージバッグ - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)DRYBAG ストレージバッグ - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)

バックル式のベルトでオートバイに積載する防水バッグです。バッグ同士を連結でき、シーンに合わせてパッキングスタイルを変えることができます。500デニールのポリエステル素材にPVCをコートした、全天候下での耐久性が非常に高いシリーズです。

YEL容量(L)20質量(g)226寸法(cm)24×44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89482855BCWPB0001610000
2,500
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする