電子辞書 Ex-word 学生(小学生向け)モデル

電子辞書 Ex-word 学生(小学生向け)モデル カシオ計算機

子どもの興味を引き出す学習百科事典。見てわかる図版や楽しいクイズなど、学べる工夫が満載。豊富な収録で子供の疑問に答える約13500項目収録し、話題のテーマをより詳しく図と共に解説する全105項目の特集ページも掲載。小学生の低学年からでも読みやすい全項目総ルビ対応。
小学生の学習レベルに合わせた英語コンテンツを収録。「聞く」「話す」能力が重視される小学英語教育に対応した「キッズクラウン英和辞典」と「キッズクラウン和英辞典」は、オールカラーのイラストが豊富。解説も丁寧でわかりやすく、楽しく英語が学べる。HKで人気の英語アニメーション。楽しい物語を見ながら英語とふれあえます。
小学6年間で身につけておきたいことばの使い方や漢字の読み書きなど、基礎学習に役立つ国語辞典、漢字辞典を収録。ルビ付きで読みやすく、国語教科書と同じ「止め」や「はね」で表示されるので安心です。
イギリスの小学校で採用されている教科書シリーズを収録。絵本の登場人物が話すセリフをマネして正しい発音をみにつけたり、ことばを言い換えて表現の幅を広げたり、はじめての英語に楽しみながらふれあえます。
小学校4年生から使える、写真やイラスト豊富な参考書シリーズ。授業で理解できなかった部分や、これから学ぶ部分をやさしく解説し、普段の予習・復習から中学受験まで役立つ。

タイプ学生(小学生向け) 付属品タッチペン1本、単3形アルカリ乾電池2本 寸法(mm)148.0×105.5×15.7 質量(g)275 電源単3形アルカリ乾電池LR6(AM3)2本または単3形eneloop(エネループ)2本または単3形充電式EVOLTA(エボルタ)2本、パソコンや別売USB-ACアダプターからのUSB給電 電池寿命単3形アルカリ乾電池LR6(AM3)の場合:約130時間※(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約70時間(入力・検索4分間/スピーカーで1分音声出力/英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) 画面仕様5.3型タッチパネル(5.0型 528×320ドット TFTカラー液晶) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88585875 XD-SK2800WE
オープン
 
 
取扱い終了
88585884 XD-SK2800VP
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子辞書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする