コードレス集じん丸のこ

コードレス集じん丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)

軽量コンパクト、好バランス
コンパクト化を図り、ハンドルと重心の距離が短く優れた操作性を発揮。
作業時の疲労も大幅に軽減し、作業効率がアップしました。
のこ刃交換もラクラク
本体を横置きしても安定しのこ刃交換などの作業性が向上
モーター部と電池取付け部にソフト材を設けることで、本体を横置きしても安定し、のこ刃交換などの作業性が向上。
さらに相手材への傷つけ防止に効果的です。
リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約30 ノコ刃外径(Φmm)110~125 最大切込深さ(mm)(90°時)47 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード/5000、サイレントモード/3000 最大切込深さ(mm)(45°時)30 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品急速充電器(冷却機能付)・ガイド・ケース・六角棒スパナ(4/2.5mm)・電池カバー 質量(kg)2.5(蓄電池装着時) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)278×185×237(蓄電池装着時) 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 蓄電池形名BSL1460(冷却対応) 充電器形名UC18YDL(冷却機能付) 内容量1台
注意
※チップソー別売り
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。
※作業時は、確実な材料の設置・固定および本体の保持を行ってください。また、取扱説明書の「キックバックについて」をよくご覧いただき、キックバックを避けるようにしてください。
※チップソーは別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88604994 C14DYBL(LYPK)
75,100
59,980
65,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする