21~27インチ対応液晶モニタスタンド
液晶ディスプレイを取付けできるスタンドです。本体後方に支柱を取付けているため、壁面などに寄せて設置することができます。設置位置、ディスプレイの高さにより転倒しやすくなる場合がありますので注意して下さい。機器を設置できる棚板付きです。高さは1140~1700mmまで可動し、任意位置で固定することができます。(ネジで固定)VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。液晶モニタ取付け部の耐荷重は10kg想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取付けにおいてはディスプレイ重量と耐荷重を基準として選定して下さい。
用途高さ変更可能、キャスター付き液晶モニタスタンド
総耐荷重(kg)15(ディスプレイは10まで)
付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×10)
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)棚板/木製(MDF)+塩ビシート貼り
質量(kg)17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×1170~1725
アズワン品番64-0845-85
内容量1台
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |