曜日別特売

CPUスタンド

CPUスタンド - サンワサプライCPUスタンド - サンワサプライCPUスタンド - サンワサプライ

省スペース型パソコンをサイドフレーム内側に取り付けることができます。(左右取り付け可能)

用途省スペース型CPUをサイドフレームに取り付け間口(mm)95~130奥行(mm)320高さ(mm)439仕様省スペースCPU用付属品固定ベルト×2材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95~130×320×439アズワン品番64-0878-50総耐荷重(kg)20内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89512237EA-CPU3N
12,000
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする