CPU用簡易防塵ボックス

CPU用簡易防塵ボックス - サンワサプライCPU用簡易防塵ボックス - サンワサプライCPU用簡易防塵ボックス - サンワサプライCPU用簡易防塵ボックス - サンワサプライCPU用簡易防塵ボックス - サンワサプライCPU用簡易防塵ボックス - サンワサプライCPU用簡易防塵ボックス - サンワサプライCPU用簡易防塵ボックス - サンワサプライ

ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。前方のみ19インチマウントフレーム(4U)が装備されており、ハブやルータなどの小型機器を設置することができます。19インチマウントフレームを外しCPUボックスとしての使用が可能です。

用途パソコン本体、小型LAN用機器用。奥行(mm)650高さ(mm)600付属品放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口)、ケージナット×8個、鍵×2個(1種類)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリルマウント4U総耐荷重(kg)50内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89512386MR-FACP2N300
105,000
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89512395MR-FACP1N380
106,000
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする