DisplayPort-DVI変換アダプタ

DisplayPort-DVI変換アダプタ サンワサプライ

DisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタです。ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIインターフェースに変換することはできません。DisplayPort搭載のノートPCでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。ACTIVEタイプのアダプタDVIのディスプレイを使用してのマルチモニタ環境を作ることができますシングルモードDisplayportからでもDVIのディスプレイへを使用することができます金メッキPIN錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

用途DisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続アクティブタイプ ブラック 出力最大1920×1200(DVI出力) ケーブル長(m)0.1 コネクタ形状DisplayPortオス - DVIメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.5×44.6×14.8(メスコネクタ部) ケーブル外径(Φmm)5.5 アズワン品番64-0900-63 オス形状DisplayPort メス形状DVI 変換タイプオス - メス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89512413 AD-DPDVA01
5,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

(ミニ)DisplayPort-DVI変換アダプタの紹介

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする