NAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックス

NAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックス - サンワサプライNAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックス - サンワサプライNAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックス - サンワサプライNAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックス - サンワサプライNAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックス - サンワサプライNAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックス - サンワサプライNAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックス - サンワサプライNAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックス - サンワサプライ

AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。

奥行(mm)420付属品棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター材質スチール/メラミン焼付塗装総耐荷重(kg)50内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89516726CP-KBOX1300508
51,800
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89516735CP-KBOX2450508
57,800
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89516744CP-KBOX3300700
56,000
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする