1組のUSBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切り替え方法はパソコンのホットキー(CtrlまたはScrLock)を2回押すだけの簡単操作。瞬時にもう片方のパソコンへ切替ができます。キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
KVMコンソールアダプター ノートPC用/USB VGA Mini DisplayPort対応/ファイル転送 ビデオキャプチャー機能/トラブルシューティング サーバー保守 管理用StarTech.com税込¥97,878¥88,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800