W800 スライダー棚付きサーバーボックス
W800mmのサーバー等を収納できる機器収納ボックスです。底板はメンテナンスを行う際に引き出せるスライド式になっています。底板は固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。標準で棚板が2枚、アジャスターが4個付属しています。ファンはオプションにて背面部に3台、上部に2台まで取り付けが可能です。ファンを取付けない場合はスリット入りのプレート取付けて穴を塞ぎます。サイド・バックパネルにはワンタッチラッチを使用。取外しが簡単で機器設置時の配線やメンテナンスが行いやすくなっています。前扉にはメッシュパネルを採用し効率よく前面吸気ができます。観音扉になっているため、狭い場所への設置も可能です。スライダー棚を引き出す際には、観音扉を全開にする必要があります。扉のヒンジは簡単に取り外しができる仕様になっている為、全開できない場合でも取り外すことができます。構造上、本体を揺らすと揺れが発生致します。軽減させるためにも設置の際にはアジャスターを必ず使用してください。
用途置き型サーバー+機器収納ボックス。スライダー棚付きでメンテナンスもらくらく。
間口(mm)800
奥行(mm)700
高さ(mm)1000
付属品鍵×2個(1種類)、棚板×2枚、アジャスター×4個
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)58
耐荷重(kg)天板/20、各棚板/50、底板/100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1000
アズワン品番64-0845-74
内容量1台
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(1.7MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
サーバーラック用オプション の新着商品

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89517505 | CP-SVBOX801 | 03084728 | CP-SVNAMULT7BK |
![]() |
19インチサーバーボックス | サンワサプライ | 1台 | ¥189,800 税込¥208,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |