W800機器収納ボックス

W800機器収納ボックス - サンワサプライW800機器収納ボックス - サンワサプライW800機器収納ボックス - サンワサプライW800機器収納ボックス - サンワサプライW800機器収納ボックス - サンワサプライW800機器収納ボックス - サンワサプライW800機器収納ボックス - サンワサプライW800機器収納ボックス - サンワサプライ

W800の機器収納ボックスです。タワー型タイプの本体を複数台+周辺機器の設置が可能です。奥行き900mm(外寸)で、奥行きのある機器も収納可能です。前面扉、バックパネルには鍵付きでセキュリティ対策にも最適です。(鍵は前後共通)オプションにて、天井面1箇所、背面部2箇所に放熱ファンの設置が可能です。前面扉には吸気用のメッシュパネルを採用しています。天井面にケーブル口を装備しています。液晶モニターなどの設置に対応しています。デスク横への設置に最適です。中棚2枚標準装備です。キャスターアジャスター付きです。中棚、底板は固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。底板耐荷重は100kgです。

用途タワー型サーバー、HUB、ルーター、HDD、NAS等を収納。間口(mm)800奥行(mm)900付属品中棚(2枚)、アジャスター(4個)、鍵×2個(1種類)材質スチール(メラミン焼付塗装)総耐荷重(kg)150内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89517514CP-302700
150,000
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89517523CP-3031000
165,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする