曜日別特売

キーボードスライダー

キーボードスライダー - サンワサプライキーボードスライダー - サンワサプライ

eデスク(ED-SK/WKシリーズ)用キーボードスライダーです。

用途eデスク(ED-SK/WKシリーズ)用のキーボードスライダー。奥行(mm)400高さ(mm)56材質スチール(メラミン焼付塗装)対応機種EDシリーズ(サンワサプライ)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89518092EA-EKB2N484
10,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
89518108EA-EKB1N555
11,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89518108EA-EKB1N55039436EA-EKB1DGYEA-EKB1N キーボードスライダー_eシリーズ/ライトグレー サンワサプライ 55039436キーボードスライダー_eシリーズ/ライトグレーサンワサプライ1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする