サブテーブル

サブテーブル - サンワサプライサブテーブル - サンワサプライサブテーブル - サンワサプライサブテーブル - サンワサプライ

SH-FDシリーズ用のサブテーブルです。平机を2段式デスクにします。*ハンギングバーとの併用はできません。

用途SH-FDシリーズ用サブテーブル。奥行(mm)350高さ(mm)912材質天板/木製メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)総耐荷重(kg)30内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89518774SH-FDS80800
14,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89518792SH-FDS1201200
18,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89518783SH-FDS1001000
16,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89518808SH-FDS1401400
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする