セキュリティラック用スタンド

セキュリティラック用スタンド - サンワサプライセキュリティラック用スタンド - サンワサプライセキュリティラック用スタンド - サンワサプライセキュリティラック用スタンド - サンワサプライ

RAC-SL2・3と組み合わせて使用でき、用紙やプリンタ、機器などを設置することができます。棚板が1枚付属し、3段階(P、50mm)で可変します。本体と重ねた時に内部でケーブルなどを通すことができます。

用途RAC-SL2・3と組み合わせて使用間口(mm)750奥行(mm)610高さ(mm)670付属品連結用ボルト×4本材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×610×670アズワン品番64-0845-69内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89519203RAC-SLSTN1
57,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする