ノートパソコンデスク

ノートパソコンデスク - サンワサプライノートパソコンデスク - サンワサプライノートパソコンデスク - サンワサプライノートパソコンデスク - サンワサプライノートパソコンデスク - サンワサプライノートパソコンデスク - サンワサプライノートパソコンデスク - サンワサプライノートパソコンデスク - サンワサプライ
(3件のレビュー)

補助デスクとしての使用が便利です。ノートパソコンを置いてのプレゼンなどをする際に便利です。高さ可変(700・760・820・880)の4段階で可能です。キャスター付で移動も簡単に行えます。ノートパソコンを乗せる側は天板の角度調整がの可能です。固定されている天板には携帯電話や飲み物を置くことが出来ます。機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。

用途使い方色々コンパクトミニデスク。使用に合わせて高さ可変可能。間口(mm)700奥行(mm)450高さ(mm)700~880材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)6.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×700~880総耐荷重(kg)5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89519727NPC-10BKブラック
11,800
9,698
10,668(税込)
当日出荷
89519736NPC-10Wホワイト
11,800
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89519727
2021-04-28
用途: 工場内のノートPC用
製造業

下回り(キャスター)は、全くストレスなく使用できます。テーブルの支点が1つなのでグラつきは否めません。気になる人は4つ柱のあるものがいいと思います。
180cm身長の人だと、最高に上げても低いと思います。
想定内の商品でした。

3が参考にしています
対象商品 : 89519727
2020-07-09
用途: ベット上でのPC閲覧に使用
農・林・水産業

とても親切に届けていただき思ったより早く届きました。
組立も簡単で10分くらいで済みました。ちょうどいいサイズで今も毎日使ってます
ありがとうございました。

対象商品 : 89519736
2020-02-11
用途: 文書作成および読書用に使用
製造業

小回りが利いて、読書や物書きに非常に役立っています。もう少し、低く設定できると、ソファに座った時などより使いやすくなると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする