サンワサプライ
マルチ収納ラック用棚板
CP-SVCMULTシリーズ用追加棚板です。標準品と同様にフックに引っ掛けて設置します。
用途
追加用棚板
間口(mm)
644
奥行(mm)
498
高さ(mm)
25
付属品
取り付け用フック×4個
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
644×498×25
アズワン品番
64-0897-16
総耐荷重(kg)
30
内容量
1台
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89520777
CP-SVCMULTNT1
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください