簡易防塵ラック

簡易防塵ラック サンワサプライ 簡易防塵ラック サンワサプライ 簡易防塵ラック サンワサプライ 簡易防塵ラック サンワサプライ 簡易防塵ラック サンワサプライ 簡易防塵ラック サンワサプライ 簡易防塵ラック サンワサプライ 簡易防塵ラック サンワサプライ

用途17型液晶ディスプレイ、省スペースCPUの設置を想定したサイズです。 高さ(mm)550 付属品放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)扉窓/アクリル 総耐荷重(kg)100 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89521382 MR-FA17LSKN 650 550
134,000
109,800
120,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89521398 MR-FA17CMKN 750 650
144,000
119,800
131,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする