機器収納ボックス

機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ
用途小型機器の設置、保管に最適。スペースを有効活用。間口(mm)500奥行(mm)500材質スチール/メラミン焼付塗装内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89521452CP-SBOX1500
75,400
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89521468CP-SBOX2700
83,800
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89521477CP-SBOX31000
93,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする