13pcsドライバーセット
・快適さと強さのための人間工学に基づいた二重の材料ハンドルは石油・耐溶剤性に強いです。
・ブレードは、高トルク、耐久力、耐摩耗性を高めるクロムバナジウム合金銅製が採用。確実な作業と安全性を確保します。
・先端は高精度精密仕上げ、また耐久性も抜群です。
セット内容精密ドライバープラス:PHOO×40mm、PHO×50mm・精密ドライバーマイナス:1.0×40mm、2.0×50mm、2.4×50mm、3.0×50mm・T-シリーズマイナス:3×75mm、5×75mm、6×100mm・T-シリーズプラス:#0×75mm、#1×75mm、#2×100mm、#3×150mm
商品構成セット品
内容量1セット(13本)
グリップドライバー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25