曜日別特売

アルミホイール用ロングインパクトソケット

アルミホイール用ロングインパクトソケット - JTCアルミホイール用ロングインパクトソケット - JTCアルミホイール用ロングインパクトソケット - JTCアルミホイール用ロングインパクトソケット - JTC
差込角(mm)12.7寸法(mm)17(外径26)・19(外径28)・21(外径30)全長(mm)150外径×内径(Φmm)カバー付きソケット部分(色部分):60×20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88604468JTC5539
7,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする