長沢製作所
古代 本締錠 NK-K-60 NFシリンダー
材質/仕上
亜鉛合金/GB
付属品
キー4本付
シリンダー
G-15ディンプルシリンダー
適合扉厚(mm)
30~45
バックセット
60mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88606342
22005GB
¥
19,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください