液晶プロジェクター
教育現場にもオフィスにもオススメな、簡単操作・機能充実モデル。リアル解像度WXGA。明るさ3700ルーメンで、照明を消したりカーテンを閉めなくても、明るい教室やオフィスでくっきり鮮明に投写が可能。部屋の隅々に音声が行き渡る16Wスピーカーを内蔵し、教室や会議室の後方部分でも音声が鮮明に聞こえます。豊富な入力端子で、PCやDVD、書画カメラなどの接続が可能。タテ自動台形補正、ヨコ台形歪み補正機能を搭載。スマートフォンやタブレット端末のデータを投写可能なiProjectionにオプション対応(オプションの無線LANユニット「ELPAP07」が別途必要です)。スライド式レンズカバー、ダイレクトシャットダウン、エコモード搭載により節電にも対応。余計な消費電力をカットします。
セット内容電源ケーブル、RGBケーブル、USBケーブル、リモコン、リモコン用電池、無線LANユニットカバー、CD-ROM、かんたん操作ガイド、ソフトキャリングケース、保証書発行カード+返信用封筒
内容量1台