冷蔵庫 50L

冷蔵庫 50L エスケイジャパン

コストパフォーマンス高
庫内のパッキンが取り外すことができ掃除がしやすく便利
温度調節ダイヤル付き
冷却室付き
霜取りヘラ付き

用途50L冷蔵庫。単身者や二人暮らし等へのコンパクトサイズ 定格内容積(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×477×498 質量(kg)15 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)100 コード長さ(m)2 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89474297 SR-A50
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする