細断寸法3×10mmのハイセキュイリティなフロアタイプ。
ダブルカット細断で細断紙片の減容を実現
ねじれない平面上の細断チップにすることで、細断紙片が効率よく積層され、チップ袋の交換回数が削減されます。
細断形状ダブルカットダストボックス容量(L)約73質量(kg)72安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、安全停止スイッチ、ストッパー消費電力(W)(50/60Hz)510/510電源電圧(V)100・50/60Hz機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900定格細断枚数(50Hz/60Hz)約14(A4上質紙64g/m2)細断寸法(mm)約3×10投入口幅(mm)320/A3RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)約26(A4上質紙64g/m2)リバース機能あり最大投入幅A3内容量1台