細断形状ダブルカット
ダストボックス容量(L)約73
質量(kg)72
安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、安全停止スイッチ、ストッパー
消費電力(W)(50/60Hz)510/510
電源電圧(V)100・50/60Hz
機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900
定格細断枚数(50Hz/60Hz)約14(A4上質紙64g/m2)
細断寸法(mm)約3×10
投入口幅(mm)320/A3
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最大細断枚数(50Hz/60Hz)約26(A4上質紙64g/m2)
リバース機能あり
最大投入幅A3