パーソナルシュレッダ

パーソナルシュレッダ ナカバヤシ パーソナルシュレッダ ナカバヤシ パーソナルシュレッダ ナカバヤシ パーソナルシュレッダ ナカバヤシ パーソナルシュレッダ ナカバヤシ

スタミナタイプにコンパクトサイズが登場。
「まとめて細断」で活躍する、連続使用可能時間15分!

細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)約13(A4コピー用紙約220枚) 質量(kg)6.4 定格電圧(V)AC100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、モーター過熱防止機能、オートリバース、ダストボックススイッチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×229×439 定格時間(分)約15 運転音(dB)約57 定格細断枚数(50Hz/60Hz)10/(A4上質紙64g/m2) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7 定格消費電力(W)(50/60Hz)160 細断寸法(mm)約4×30 投入口幅(mm)紙/A:220 最大細断枚数12/(A4上質紙64g/m2) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)324×229×439 待機電力(W)0.5 最大細断枚数(50Hz/60Hz)12/(A4上質紙64g/m2) リバース機能あり 最大投入幅A4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89474823 NSE-505BK
37,300
29,980
32,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする