曜日別特売

ラフォーレアルミツーウェイサイドテーブル(アジャスター付)

ラフォーレアルミツーウェイサイドテーブル(アジャスター付) - CAPTAIN STAGラフォーレアルミツーウェイサイドテーブル(アジャスター付) - CAPTAIN STAGラフォーレアルミツーウェイサイドテーブル(アジャスター付) - CAPTAIN STAG
(2件のレビュー)

ハイ・ロー2通りの使い方ができるフォールディングテーブル!
テーブルは2段階の高さに調節が可能!ジョイントパイプでハイテーブルに早変わり!
ジョイントパイプの取り付け・取り外しは簡単なワンタッチジョイント式
天板裏側にジョイントパイプ収納用アタッチメント付。ロータイプ使用時には取り外したジョイントパイプの収納に便利。
ジョイントパイプを外し、脚部を折りたたむだけのシンプルな構造なので組立・収納が簡単
合板とアルミ脚を使用しているので軽くて丈夫
天板裏とアルミ脚は補強付なので強度がアップ
持ち運びに便利な取っ手付

材質甲板:合成樹脂化粧甲板、脚部:アルミニウム(表面加工:アルマイト)質量(kg)約2.3収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×450×40組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×450×600・270内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89484937UC-513
6,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89484937
2022-03-01
用途: 補助テーブル
飲食業

軽くて高さが変えられ、安定も良いので良い買い物でした。

対象商品 : 89484937
2021-11-19
用途: 現場でノートパソコン作業するときのテーブル

丁度このサイズの手提げで持ち運べるテーブルを探していたのでバッチリです。
使用感も全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする