ワークライト(LEDライト)
作業台用オプション
LEDを使用したワークライトを新設定。細かい手作業にも適した明るさで、目に優しく疲れにくいです。
省エネ、長寿命。ライトの照らす方向を変えられます。
高さ(mm)42
間口(mm)1454
奥行(mm)125
質量(kg)3
色ホワイト
消費電力(W)18
コード長さ(m)3
色温度(K)5000
LED20型相当×2本
内容量1個
関連資料:
寸法図(0.07MB)
取扱説明書:
(0.64MB)
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
離島 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |