曜日別特売

瞬間接着剤用硬化促進剤

瞬間接着剤用硬化促進剤 - アルテコ(ALTECO)
(1件のレビュー)

瞬間接着剤の接着スピードを更に早めます。
盛り上げ・充填接着に効果を発揮します。
白化現象を防止します。

用途工業用部品の接着・補修に。仕様ブリキ山高缶トラスコ品番855-2856材質主成分:シクロペンタン淡黄色容量(mL)250高さ(mm)120危険等級外径(mm)70アズワン品番64-8649-71危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1068危険物の性状非水溶性内容量1本(250mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89544857PR150-250ML
2,090
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 硬化テクニック
製造業

この液体タイプの使い方はガス抜き洗瓶(検索番号35779186)にウエスを入れて染み込ませて直接液体が出ないように調整し揮発ガスを吹きかけることでスプレータイプのような急激な硬貨を防ぐことが出来ます。
白化や縮れでお悩みの方は是非。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする