アンセル
耐切創腕カバー ゴールドニットスリーブ
JIS T 8116適合品です。
100%ケブラー[[(R)]]製で、高い耐切創性能を持っています。
前腕を小規模の火や熱から守ります。
用途
自動車、その他機械などの製造。
金属加工。
ガラス加工。
材質
ケブラー[[(R)]]
サイズ
フリー
耐切創性
3
色
イエロー
トラスコ品番
858-0697
質量(g)
37
規格
EN388
長さ(cm)
45
耐摩耗性
0
耐突刺し性
×
耐引裂き性
3
手首周り(cm)
10
2018年トラスコ掲載ページ
6 0291
内容量
1枚
関連資料:
(0.12MB)
(1.65MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89545198
70-138
45
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
参考になった