アンセル
耐切創保護具 ハイフレックススリーブ
JIS T 8116適合品です。
人間工学に基づいてデザインしており、特に前腕部はゆとりを持った形状のため腕の動きに制約を受けません。
視認性が高く、耐切創性も最高レベルのため確実に安全性を高めます。
用途
自動車修理。
金属加工。
ガラス加工。
色
イエロー
サイズ
フリー
材質
ポリエステル、ナイロン、グラスファイバー
トラスコ品番
858-0696
質量(g)
95
規格
EN388
長さ(cm)
47
耐摩耗性
2
耐切創性
5
耐突刺し性
2
耐引裂き性
4
手首周り(cm)
11
2018年トラスコ掲載ページ
6 0291
内容量
1枚
関連資料:
(0.12MB)
(0.27MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89545207
11200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
正しい切創防止手袋の選び方
参考になった