イマオコーポレーション
シャフトジョイントケース
用途
シャフトジョイント用ケース。
材質(本体)
SCM440
熱処理(本体)
焼入焼戻
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
2018年トラスコ掲載ページ
2 0371
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89548104
QCSJ0514-B
8
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89548113
QCSJ0514-S
10
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください