標準型デジタルフォースゲージ(多機能タイプ)

標準型デジタルフォースゲージ(多機能タイプ) イマダ

2000Hzの高速サンプリングで、再現性の高い測定が可能です。
ZTSシリーズの機能・性能をすべて有した上位モデルです。
USBメモリに連続データを取り込み、測定後にPCでグラフ化可能です。
変位計を繋ぐことで、変位量(長さ)も入出力可能です

用途
スイッチの押心地の感触測定。
製品や部品の操作力測定。
パッケージの剥離強度測定。
食品の食感測定。
付属品ACアダプタ、検査成績書、ドライバCD(データロガー簡易ソフト付)、アタッチメント(レンジにより付属は異なります)、USBケーブル、収納ケース、USBメモリ用アダプタ 接点外部:センド(接点ホールド)、ゼロリセット、ピークON・OFF設定 精度±0.2%F.S.±1digit 表示部符号付4桁(有機EL) 機能マルチ表示(上下2段選択表示)、ピークホールド(引張および圧縮)、内部メモリ(1000データ)、コンパレータ(合否判定) 、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、オフタイマ(自動電源オフ) 、感度設定、カレンダー表示、1st2ndピーク検出、荷重ピーク時変位検出、指定荷重時変位リセット、設定ロック 表示更新レート16回/秒 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)20~80RH 出力機能USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、2VDCアナログ出力(D/A)、 コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)、オーバーロード警告 、サブコンパレータ2段階(大小判定出力)、USBメモリ、変位 バッテリー稼動時間8時間(約2時間満充電) サンプリング速度最大2000回/秒
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。ISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89548734 ZTA-100N 1台 約490 100N N 0.1N
108,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
89548743 ZTA-200N 1台 約490 200N N 0.1N
108,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89548768 ZTA-2500N 1台 約1100 2500N N、kN 1N (0.001kN)
158,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
89548777 ZTA-2N 1台 約490 2N N、mN 0.001N (1mN)
108,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89548786 ZTA-5000N 1台 約1100 5000N N、kN 1N (0.001kN)
158,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
89548795 ZTA-500N 1台 約490 500N N 0.1N
108,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89548804 ZTA-50N 1台 約490 50N N 0.01N
108,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
89548813 ZTA-5N 1台 約490 5N N、mN 0.001N (1mN)
108,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
89548725 ZTA-1000N 1台 約490 1000N N、kN 1N (0.001kN)
112,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89548752 ZTA-20N 1台 約490 20N N 0.01N
105,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64989689 ZTA-50N(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) 1台 約490 50N N 0.01N
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64989698 ZTA-200N(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) 1台 約490 200N N 0.1N
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64989707 ZTA-500N(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) 1台 約490 500N N 0.1N
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64989716 ZTA-1000N(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) 1台 約490 1000N N、kN 1N (0.001kN)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64989725 ZTA-5N(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) 1台 約490 5N N、mN 0.001N (1mN)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50801268 ZTA-1000N(英語版一般校正証明書付) 1セット 約490 1000N N、kN 1N (0.001kN)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50801277 ZTA-200N(英語版一般校正証明書付) 1セット 約490 200N N 0.1N
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50801286 ZTA-500N(英語版一般校正証明書付) 1セット 約490 500N N 0.1N
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50801295 ZTA-50N(英語版一般校正証明書付) 1セット 約490 50N N 0.01N
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50801304 ZTA-5N(英語版一般校正証明書付) 1セット 約490 5N N、mN 0.001N (1mN)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89548734 ZTA-100N 68436042 ZTA-100N ZTA-100N デジタルフォースゲージ イマダ 68436042 デジタルフォースゲージ イマダ 1台 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました
89548743 ZTA-200N 68436051 ZTA-200N ZTA-200N デジタルフォースゲージ イマダ 68436051 デジタルフォースゲージ イマダ 1台 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました
89548768 ZTA-2500N 68195715 ZTA-2500N 画像準備中 デジタルフォースゲージ イマダ 1個 149,800 税込164,780 注文コードが変更になりました
89548777 ZTA-2N 68294013 ZTA-2N ZTA-2N デジタルフォースゲージ イマダ 68294013 デジタルフォースゲージ イマダ 1個 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました
89548786 ZTA-5000N 68195724 ZTA-5000N 画像準備中 デジタルフォースゲージ イマダ 1個 149,800 税込164,780 注文コードが変更になりました
89548795 ZTA-500N 68436067 ZTA-500N ZTA-500N デジタルフォースゲージ イマダ 68436067 デジタルフォースゲージ イマダ 1台 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました
89548804 ZTA-50N 68436033 ZTA-50N ZTA-50N デジタルフォースゲージ イマダ 68436033 デジタルフォースゲージ イマダ 1台 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました
89548813 ZTA-5N 68436015 ZTA-5N ZTA-5N デジタルフォースゲージ イマダ 68436015 デジタルフォースゲージ イマダ 1台 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする