レイディアント 400ランタン

レイディアント 400ランタン NiteIze

下のLEDから光を均等に拡散させるため、上下に光学反射ドームを設置し、最大限の明るさを確保しました。
押すたびにハイ・ミディアム・ローの光の切り替えスイッチがあり、5秒間点灯後に押すとOFFになります。
本体を簡単に吊り下げるカラビナクリップ付です。
マットブラックとグレーのツートンカラーで、今までのランタンにはないスタイリッシュなデザインを追求しました。

用途夜間・レジャー・イベントに。 電球の種類LED 仕様生活防水設計、光のまぶしさを抑えられる収納ポーチ付 トラスコ品番835-7385 材質プラスチック、LED、ステンレス 長さ(mm)200 幅(mm)95 高さ(mm)200 質量(g)327 電源単1形アルカリ電池(3個)別売 外径(mm)95 明るさ(Lm)30/170/400 2018年トラスコ掲載ページ7 1131 最大点灯時間26時間(ハイ)、112時間(ミディアム)、795時間(ロー) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89554465 NI03875
8,000
6,698
7,368 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする