AF-101C-2

AF-101C-2 Air Fly AF-101C-2 Air Fly AF-101C-2 Air Fly AF-101C-2 Air Fly AF-101C-2 Air Fly

鼻あてが無いので汗がたまらず空気も抜けるのでレンズが曇りにくいです。
鼻で支えないので、鼻が低い方でもジャストフィット可能です。
鼻に跡がつかず化粧や日焼け止めも落ちないので女性にも最適です。

用途
屋外での活動時に。
屋外でのスポーツ時に。
トラスコ品番855-4782 セット内容ケース、レンズ拭き布 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TR-90 質量(g)25 2018年トラスコ掲載ページ6 0050 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89554544 AF-101C-2
14,750
13,980
15,378 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする