DAISAN
スライダーボード300×500mm丸タイプ
床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途
物を楽に移動したい床や棚板に使用します。
幅(mm)
295
材質
POM
トラスコ品番
856-0402
長さ(mm)
492
厚さ(mm)
3.8
質量(g)
315
2018年トラスコ掲載ページ
8 1303
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89558008
30050038RCU
¥
6,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください