DAISAN
スライダーボード船底大
床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。
用途
台車替わりに段差がある場所に使用します。
材質
POM
ピッチ(mm)
400
トラスコ品番
856-0412
長さ(mm)
965
質量(g)
880
均等荷重(kg)
20
2018年トラスコ掲載ページ
8 1304
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89558053
FZ40096520
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください