曜日別特売

シリンダゲージ

シリンダゲージ - テクロックシリンダゲージ - テクロックシリンダゲージ - テクロックシリンダゲージ - テクロックシリンダゲージ - テクロックシリンダゲージ - テクロックシリンダゲージ - テクロック

測定子の先端は耐摩耗性に優れた超硬合金球を採用してます。
独自形状の一体案内板により高い指示安定度を実現しました。

用途
内径の測定に。
Φ50からΦ100mmまでの内径の大きさ測定。
標準タイプになっています。
タイプ標準型寸法D(mm)20寸法E(mm)80広範囲行き精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全16種類を絞り込む
測定範囲(mm)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
付属品
質量(g)
測定範囲(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89560047CC-1001個-23050~10034260
33,280
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89560056CC-1501個継足:50mm×127050~15034260
35,340
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89560065CC-351個-15018~3513256
29,290
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
89560074CC-601個-21035~6022260
30,620
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64986304CC-35(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付15018~3513256
オープン
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64986313CC-60(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付21035~6022260
オープン
41,980
46,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64986329CC-100(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付23050~10034260
オープン
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64986338CC-150(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付、継足:50mm×127050~15034260
オープン
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64988745CC-35(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付15018~3513256
オープン
36,980
40,678(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64988754CC-60(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付21035~6022260
オープン
36,980
40,678(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64988763CC-100(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付23050~10034260
オープン
42,980
47,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64988779CC-150(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付、継足:50mm×127050~15034260
オープン
42,980
47,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50801374CC-100(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書付23050~10034260
オープン
36,980
40,678(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50801390CC-150(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書付、継足:50mm×127050~15034260
オープン
39,980
43,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50801399CC-35(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書付15018~3513256
オープン
34,980
38,478(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50801408CC-60(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書付21035~6022260
オープン
35,980
39,578(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする