防災用耐熱型差込コネクタ極数2

防災用耐熱型差込コネクタ極数2 - ニチフ

独自の2点接触スプリング構造です。
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業が不要です。
消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
火災報知機工業会 工事基準書記載(平成28年度版)

用途むいた線同士の結線に。トラスコ品番831-4486材質コンタクト:銅合金、成形品:液晶ポリマ形状ストレート種類角型極数2定格電圧(V)100定格電流(A)5コンタクト形状メス2018年トラスコ掲載ページ3 0618結線方法差込内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89568422QLX
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89568422QLX24360656QLX-SQ-2 ベージュQLX 防災用耐熱型 差込コネクタ ニチフ 24360656防災用耐熱型 差込コネクタニチフ1箱(50個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする