QLX 防災用耐熱型差込コネクタ極数2 ニチフ 89568422

防災用耐熱型差込コネクタ極数2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード89568422 品番QLX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

独自の2点接触スプリング構造です。
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業が不要です。
消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
火災報知機工業会 工事基準書記載(平成28年度版)

用途むいた線同士の結線に。 トラスコ品番831-4486 材質コンタクト:銅合金、成形品:液晶ポリマ 形状ストレート 種類角型 極数2 定格電圧(V)100 定格電流(A)5 コンタクト形状メス 2018年トラスコ掲載ページ3 0618 結線方法差込

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89568422 QLX 24360656 QLX-SQ-2 ベージュ 防災用耐熱型 差込コネクタ ニチフ 防災用耐熱型 差込コネクタ ニチフ 1箱(50個) 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする