曜日別特売

バーキンタ マーカー

バーキンタ マーカー - バーテックバーキンタ マーカー - バーテックバーキンタ マーカー - バーテックバーキンタ マーカー - バーテック

金属検出機で検出可能です。
異物混入リスクを低減します。

用途油性ペンです。タイプシングル仕様キャップ部分も金属検出機に反応。サイズ130mm×15mm質量(g)18芯径(mm)4色(本体)インク油性入数1本2018年トラスコ掲載ページ10 0350商品タイプ使い切り本体内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8957274466209500
3,276
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8957275366209600
3,276
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8957276266209700
3,276
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8957277866209800
3,276
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする