3連はしごアルフ3ALF型

3連はしごアルフ3ALF型 ピカコーポレイション 3連はしごアルフ3ALF型 ピカコーポレイション 3連はしごアルフ3ALF型 ピカコーポレイション 3連はしごアルフ3ALF型 ピカコーポレイション 3連はしごアルフ3ALF型 ピカコーポレイション 3連はしごアルフ3ALF型 ピカコーポレイション 3連はしごアルフ3ALF型 ピカコーポレイション

苛酷な条件で使用される業務用はしごとして、より優れた総合性能を発揮します。
ねじれやたわみに強いアルフロジョイント構造(国際特許)を採用しています。

踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご)376(中はしご)424(下はしご) 材質アルミ合金 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 2018年トラスコ掲載ページ7 1143 内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※製品、数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大使用荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89573654 3ALF-110 10.7 4.58 41.7 150
656,000
429,800
472,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89573663 3ALF-130 12.06 5.26 46.9 150
742,600
479,800
527,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89573672 3ALF-150 14.1 5.94 53.2 120
844,000
559,800
615,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89573688 3ALF-67 6.62 3.22 22.1 150
388,600
259,800
285,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89573697 3ALF-86 8.66 3.9 30.5 150
514,000
339,800
373,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする