アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型
広い天場と昇降しやすい幅広踏ざんで安定性に優れた移動式作業台です。
巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
筋交いの変更により安定感を高めました。
最大高さ3.5mまでラインナップした大型の移動式作業台です。
手すり高さ1100mmです。
用途工場・倉庫内作業に。
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)107
仕様組立式
材質アルミ
2018年トラスコ掲載ページ7 1210
手すり高さ(mm)900
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)500
内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。※製品、数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03