連結式大型作業台 片側手すり

連結式大型作業台 片側手すり ピカコーポレイション 連結式大型作業台 片側手すり ピカコーポレイション 連結式大型作業台 片側手すり ピカコーポレイション

連結式大型作業台(DXL型)のオプション品です。セットすることにより、昇降を助け、作業の安全性をより高めます。

用途連結式大型作業台用手すりセット。 材質アルミ 手すり高さ(mm)1100 内容量1セット
注意
※個人宅配送不可
※こちらの商品は手すりのみです。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89573898 DXL-TE150AK 836-4278 DXL‐120、150 10.2
115,000
78,980
86,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89573916 DXL-TE200AK 836-4279 DXL-200 11
122,000
79,980
87,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54985797 DXL-TE90AK 115-3705 DXL-90 9.4
100,600
99,980
109,978 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする