曜日別特売

マグネットカラーボタン

マグネットカラーボタン - MagX(マグエックス)マグネットカラーボタン - MagX(マグエックス)マグネットカラーボタン - MagX(マグエックス)マグネットカラーボタン - MagX(マグエックス)マグネットカラーボタン - MagX(マグエックス)マグネットカラーボタン - MagX(マグエックス)マグネットカラーボタン - MagX(マグエックス)マグネットカラーボタン - MagX(マグエックス)

定番のカラーマグネットです。

材質本体:PS、磁石:フェライト磁石2018年トラスコ掲載ページ10 0647
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
質量(g)
厚さ(mm)
高さ(mm)
吸着力(N)
保持枚数
磁束密度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89576113MFCB-20-6P-G1セット(6個)2039201.37 N(A4コピー用紙)約5枚(表面)1000G
260
189
208(税込)
当日出荷
89576138MFCB-30-5P-G1セット(5個)30610303.73 N(A4コピー用紙)約6枚(表面)950G
260
189
208(税込)
当日出荷
89576156MFCB-40-4P-G1セット(4個)401111407.16 N(A4コピー用紙)約8枚(表面)950G
260
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする