曜日別特売

チェンソー作業用腕カバー フりーサイズ

チェンソー作業用腕カバー フりーサイズ - マックス[手袋]チェンソー作業用腕カバー フりーサイズ - マックス[手袋]チェンソー作業用腕カバー フりーサイズ - マックス[手袋]チェンソー作業用腕カバー フりーサイズ - マックス[手袋]
(2件のレビュー)

チェンソー作業用防護衣の安全基準に準拠した高機能繊維を使用しております。

用途チェンソー作業時の腕カバーとして。サイズフリー材質表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維仕様腕部コードストッパートラスコ品番836-5413質量(g)540全長(cm)502018年トラスコ掲載ページ6 0283内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89576332MT582
8,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89576332
2021-11-04
用途: チェーンソー使用時
建設業・工事業

チェーンソー使用時の切創防止用に購入。安心ですね。

対象商品 : 89576332
2020-03-27
用途: チェーンソー作業
継寅農・林・水産業

腕が重くなる感じがして、作業の軽快性を奪う気がする。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする